Cubispot - LYRA PLAFONNIER IRC>80 DALI L.1150 X l.48 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + A - 1574545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6610 lm
puissance du système - 46 W
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673394561
Réf. Sonepar
00553339456
Réf. Fournisseur
1574545
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6610 lm
puissance du système:
46 W
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
LYRA PLAFONNIER IRC>80 DALI L.1150 X l.48 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS