Cubispot - LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.1150 X l.48 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM N - 1543132

CopieCopie
Cubispot - LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.1150 X l.48 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4484 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673394288

Réf. Sonepar

00553339428

Réf. Fournisseur

1543132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4484 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.1150 X l.48 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR