Cubispot - LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.1150 X l.48 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM G - 1543145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4830 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673394325
Réf. Sonepar
00553339432
Réf. Fournisseur
1543145
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4830 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.1150 X l.48 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS