Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.1150 X l.48 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM N - 1543142

CopieCopie
Cubispot - LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.1150 X l.48 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4830 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673394318

Réf. Sonepar

00553339431

Réf. Fournisseur

1543142

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4830 lm

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.1150 X l.48 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR