Cubispot - LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.590 X l.48 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BL - 1542231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3158 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673394219
Réf. Sonepar
00553339421
Réf. Fournisseur
1542231
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3158 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.590 X l.48 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC