Cubispot - LYRA SUSPENSION IRC>80 L.1150 X l.48 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM B - 1543241

CopieCopie
Cubispot - LYRA SUSPENSION IRC>80 L.1150 X l.48 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4830 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673394660

Réf. Sonepar

00553339466

Réf. Fournisseur

1543241

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4830 lm

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

LYRA SUSPENSION IRC>80 L.1150 X l.48 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC