Cubispot - LYRA SUSPENSION IRC>80 L.1150 X l.48 46W 6546Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM N - 1544632

CopieCopie
Cubispot - LYRA SUSPENSION IRC>80 L.1150 X l.48 46W 6546Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6316 lm

  • puissance du système - 46 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673394707

Réf. Sonepar

00553339470

Réf. Fournisseur

1544632

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6316 lm

puissance du système:

46 W

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

LYRA SUSPENSION IRC>80 L.1150 X l.48 46W 6546Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR