Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 3134Lm 3000°K 37°+ ALIM + PAVILLON - 6300139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673301316
Réf. Sonepar
00553330131
Réf. Fournisseur
6300139
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 3134Lm 3000°K 37°+ ALIM + PAVILLON