Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 3226Lm 3500°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6302759

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673301255
Réf. Sonepar
00553330125
Réf. Fournisseur
6302759
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 3226Lm 3500°K 49°+ ALIM + PAVILLON


