Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 3291Lm 4000°K 23°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6302349

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673301910
Réf. Sonepar
00553330191
Réf. Fournisseur
6302349
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir