Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 4562Lm 4000°K 37°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6302149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673301866
Réf. Sonepar
00553330186
Réf. Fournisseur
6302149
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 4562Lm 4000°K 37°+ ALIM + ADAPTATEUR