Cubispot - MEMBA IRC>80 GRIS EXT /BLC INT 40W 4344Lm 3000°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6194035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673020408
Réf. Sonepar
00553302040
Réf. Fournisseur
6194035
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris