Cubispot - MEMBA IRC>80 GRIS EXT /BLC INT 40W 4562Lm 4000°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6194045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673019419
Réf. Sonepar
00553301941
Réf. Fournisseur
6194045
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6194045
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Memba irc>80 gris ext -blc int 40w 4562lm 4000°k 49°+ alim + pavillon
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.