Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 27W 3226Lm 3500°K 23°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6192359

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673300906
Réf. Sonepar
00553330090
Réf. Fournisseur
6192359
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 27W 3226Lm 3500°K 23°+ ALIM + ADAPTATEUR


