Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 39W 5462Lm 3000°K 57°+ ALIM + PAVILLON - 6193939

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 39W 5462Lm 3000°K 57°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673029043

Réf. Sonepar

00553302904

Réf. Fournisseur

6193939

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6193939

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Memba irc>80 noir ext -blc int 39w 5462lm 3000°k 57°+ alim + pavillon

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur