Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 39W 5723Lm 4000°K 28°+ ALIM + PAVILLON - 6190649

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 39W 5723Lm 4000°K 28°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673300449

Réf. Sonepar

00553330044

Réf. Fournisseur

6190649

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 39W 5723Lm 4000°K 28°+ ALIM + PAVILLON