Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 2685Lm 3000°K 23°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6303339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2511 lm 
- puissance du système - 27 W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- couleur du boîtier/corps - noir 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673302160
Réf. Sonepar
00553330216
Réf. Fournisseur
6303339
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 2685Lm 3000°K 23°+ ALIM + ADAPTATEUR


