Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 4908Lm 4000°K 28°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6303549

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673302238
Réf. Sonepar
00553330223
Réf. Fournisseur
6303549
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 4908Lm 4000°K 28°+ ALIM + ADAPTATEUR


