Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 27W 2685Lm 3000°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6190739

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673300456
Réf. Sonepar
00553330045
Réf. Fournisseur
6190739
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 27W 2685Lm 3000°K 49°+ ALIM + PAVILLON