Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 39W 4908Lm 4000°K 42°+ ALIM + PAVILLON - 6191249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673300616
Réf. Sonepar
00553330061
Réf. Fournisseur
6191249
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir


