Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3833Lm 3500°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6190859

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673300500
Réf. Sonepar
00553330050
Réf. Fournisseur
6190859
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3833Lm 3500°K 49°+ ALIM + PAVILLON