Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 49°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6192849

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673301002
Réf. Sonepar
00553330100
Réf. Fournisseur
6192849
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 49°+ ALIM + ADAPTATEUR