Cubispot - MEMBA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR - 619B189

CopieCopie
Cubispot - MEMBA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • puissance du système - 40 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673302375

Réf. Sonepar

00553330237

Réf. Fournisseur

619B189

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

puissance du système:

40 W

MEMBA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR