Cubispot - MEMBA LED POISSONERIE 39W 4218Lm 57° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON - 619PO59

CopieCopie
Cubispot - MEMBA LED POISSONERIE 39W 4218Lm 57° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673302269

Réf. Sonepar

00553330226

Réf. Fournisseur

619PO59

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

MEMBA LED POISSONERIE 39W 4218Lm 57° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON