Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 36° 2700°K IRC>90 + PATERE BLANC - 5923621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 710 lm
puissance du système - 10 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673409296
Réf. Sonepar
00553340929
Réf. Fournisseur
5923621
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
puissance du système:
10 W
MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 36° 2700°K IRC>90 + PATERE BLANC