Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 36° 2700°K IRC>90 + PATERE NOIR - 5923622

CopieCopie
Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 36° 2700°K IRC>90 + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 710 lm

  • puissance du système - 10 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673409302

Réf. Sonepar

00553340930

Réf. Fournisseur

5923622

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

710 lm

puissance du système:

10 W

MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 36° 2700°K IRC>90 + PATERE NOIR