Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC - 5911221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 750 lm
puissance du système - 10 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673408848
Réf. Sonepar
00553340884
Réf. Fournisseur
5911221
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
750 lm
puissance du système:
10 W
MICRO PROJECTEUR 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC