Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 + PATERE BLANC - 5923631

CopieCopie
Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 760 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673409326

Réf. Sonepar

00553340932

Réf. Fournisseur

5923631

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

760 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 + PATERE BLANC