Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 + PATERE NOIR - 5923632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 760 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673409333
Réf. Sonepar
00553340933
Réf. Fournisseur
5923632
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
760 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K