Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 810Lm 36° 4000°K IRC>90 + PATERE NOIR - 5923642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 810 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673409364
Réf. Sonepar
00553340936
Réf. Fournisseur
5923642
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
810 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K