Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 820Lm 12° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC - 5911241

CopieCopie
Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 820Lm 12° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 820 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408909

Réf. Sonepar

00553340890

Réf. Fournisseur

5911241

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

820 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

MICRO PROJECTEUR 10W 820Lm 12° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC