Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 820Lm 12° 4000°K IRC>90 + PATERE GRIS - 5921245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 820 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673409197
Réf. Sonepar
00553340919
Réf. Fournisseur
5921245
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
820 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MICRO PROJECTEUR 10W 820Lm 12° 4000°K IRC>90 + PATERE GRIS