Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 24° + PATERE NOIR - 9401332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1180 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673150785
Réf. Sonepar
00553315078
Réf. Fournisseur
9401332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1180 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 24° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


