Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 36° + PATERE BLANC - 9401031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1180 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673037000
Réf. Sonepar
00553003948
Réf. Fournisseur
9401031
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1180 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 36° + PATERE BLANC