Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 36° + PATERE NOIR - 9401032

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 36° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1180 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673037017

Réf. Sonepar

00553003949

Réf. Fournisseur

9401032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1180 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 36° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401032

De la gamme de produit : Projecteurs leds