Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 24° + PATERE NOIR - 9401352

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 24° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1199 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673150846

Réf. Sonepar

00553315084

Réf. Fournisseur

9401352

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1199 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 24° + PATERE NOIR