Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9381051

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1199 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673152512

Réf. Sonepar

00553315251

Réf. Fournisseur

9381051

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1199 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC