Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 36° + PATERE BLANC - 9401051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1199 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673105365
Réf. Sonepar
00553310536
Réf. Fournisseur
9401051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1199 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 36° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


