Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9381045

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1212 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036935

Réf. Sonepar

00553003905

Réf. Fournisseur

9381045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1212 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381045

De la gamme de produit : Projecteurs leds