Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9381535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1398 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673153168
Réf. Sonepar
00553315316
Réf. Fournisseur
9381535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1398 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


