Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 17° + PATERE GRIS - 9401535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1398 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673151249
Réf. Sonepar
00553315124
Réf. Fournisseur
9401535
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1398 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 17° + PATERE GRIS