Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 17° + PATERE NOIR - 9401532

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 17° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1398 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151232

Réf. Sonepar

00553315123

Réf. Fournisseur

9401532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1398 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 17° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401532

De la gamme de produit : Projecteurs leds