Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9381231

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1398 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673037062

Réf. Sonepar

00553003906

Réf. Fournisseur

9381231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1398 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381231

De la gamme de produit : Projecteurs leds