Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9381552

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1421 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673153212

Réf. Sonepar

00553315321

Réf. Fournisseur

9381552

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1421 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381552

De la gamme de produit : Projecteurs leds