Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9381735

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1610 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673153250

Réf. Sonepar

00553315325

Réf. Fournisseur

9381735

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS