Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 17° + PATERE NOIR - 9401732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673151324
Réf. Sonepar
00553315132
Réf. Fournisseur
9401732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1610 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 17° + PATERE NOIR