Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9381642

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1654 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673152918

Réf. Sonepar

00553315291

Réf. Fournisseur

9381642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1654 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381642

De la gamme de produit : Projecteurs leds