Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR - 9401642

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1654 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673150990

Réf. Sonepar

00553315099

Réf. Fournisseur

9401642

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1654 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR