Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9381442

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1654 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673037284

Réf. Sonepar

00553003916

Réf. Fournisseur

9381442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1654 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381442

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Mini lbd irc80 14w 1758lm 4000°k 36° + adapt. 3 allumages noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)