Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9381452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1639 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673152581
Réf. Sonepar
00553315258
Réf. Fournisseur
9381452
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1639 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: